Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 76 x 102 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 76 x 102 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454M
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 76 x 102 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454M
Artikel-Nr.:
     4502-61H1352
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1454M
EAN/GTIN:
     4099889525687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1454M, Hammond Features * Hergestellt aus stabilem, wirtschaftlichem 20er Stahl * Robuste Pulverbeschichtung: beigefarbene Platten mit strukturierten schwarzen Abdeckungen * Wahlweise schräge oder senkrechte Frontplatten durch Umdrehen des Gehäuses * 6-32 Philips vernickelte Schrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
grau
Höhe:
152 mm
Länge:
76 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.