Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 64 x 152 x 51 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 64 x 152 x 51 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454G
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 64 x 152 x 51 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1454G
Artikel-Nr.:
     4502-61H1347
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1454G
EAN/GTIN:
     4099889525632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1454G, Hammond Features * Hergestellt aus stabilem, wirtschaftlichem 20er Stahl * Robuste Pulverbeschichtung: beigefarbene Platten mit strukturierten schwarzen Abdeckungen * Wahlweise schräge oder senkrechte Frontplatten durch Umdrehen des Gehäuses * 6-32 Philips vernickelte Schrauben und selbstklebende Gummifüße im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Farbe:
grau
Höhe:
51 mm
Länge:
64 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.