Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 305 x 483 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 305 x 483 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453N
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 305 x 483 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453N
Artikel-Nr.:
     4502-61H1341
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1453N
EAN/GTIN:
     4099889525571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäuse, 1453N, Hammond Metall-Instrumentenkoffer mit Stahlmaterial und einer Länge von 483 mm
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Farbe:
grau
Höhe:
483 mm
Länge:
305 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 198,85*
€ 260,23*
Frei Haus
ab € 165,95*
€ 260,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.