Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 279 x 178 x 178 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 279 x 178 x 178 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453C
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 279 x 178 x 178 mm, grau (RAL 7046), IP30, 1453C
Artikel-Nr.:
     4502-61H1339
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1453C
EAN/GTIN:
     4099889525557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1453C, Hammond Instrumentenkoffer aus Metall mit Stahlmaterial und einer Länge von 279 mm
Weitere Informationen:
Breite:
178 mm
Farbe:
grau
Höhe:
178 mm
Länge:
279 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.