Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 267 x 150 x 165 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452GC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 267 x 150 x 165 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452GC6
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 267 x 150 x 165 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452GC6
Artikel-Nr.:
     4502-61H1334
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1452GC6
EAN/GTIN:
     4099889525502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1452GC6, Hammond Instrumentenkoffer aus Metall mit Stahlmaterial und einer Länge von 150 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
grau
Höhe:
165 mm
Länge:
267 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP31
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.