Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 429 x 241 x 292 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452FH17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 429 x 241 x 292 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452FH17
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 429 x 241 x 292 mm, grau (RAL 7046), IP31, 1452FH17
Artikel-Nr.:
     4502-61H1333
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1452FH17
EAN/GTIN:
     4099889525496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
hammond instrumentengehäuse
instrumentengehäuse
Gehäuse, 1452FH17, Hammond Instrumentenkoffer aus Metall mit Stahlmaterial und einer Länge von 429 mm
Weitere Informationen:
Breite:
241 mm
Farbe:
grau
Höhe:
292 mm
Länge:
429 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP31
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.