Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 305 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-29BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 305 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-29BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 254 x 305 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-29BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1328
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1451-29BK3
EAN/GTIN:
     4099889525441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 1451-29BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes Stahl - Heavy Duty Konstruktion Chassis. * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 mm
Länge:
254 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.