Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 132 mm, grau (RAL 7046), 1451-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 132 mm, grau (RAL 7046), 1451-26
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 132 mm, grau (RAL 7046), 1451-26
Artikel-Nr.:
     4502-61H1325
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1451-26
EAN/GTIN:
     4099889525410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 1451-26, Hammond Features * Punktgeschweißtes Stahl - Heavy Duty Konstruktion Chassis. * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
grau
Höhe:
132 mm
Länge:
406 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.