Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-22BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-22BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-22BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1324
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1451-22BK3
EAN/GTIN:
     4099889525403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 1451-22BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes Stahl - Heavy Duty Konstruktion Chassis. * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 mm
Länge:
305 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.