Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-14BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-14BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-14BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1320
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1451-14BK3
EAN/GTIN:
     4099889525366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 1451-14BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes Stahl - Heavy Duty Konstruktion Chassis. * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 mm
Länge:
229 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.