Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-10BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-10BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 132 mm, schwarz (RAL 9005), 1451-10BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1318
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1451-10BK3
EAN/GTIN:
     4099889525342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, 1451-10BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes Stahl - Heavy Duty Konstruktion Chassis. * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 mm
Länge:
203 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.