Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 201.37 x 302.97 x 74.37 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 201.37 x 302.97 x 74.37 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 201.37 x 302.97 x 74.37 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-
Artikel-Nr.:
     4502-61H1252
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-24BK3CWW
EAN/GTIN:
     4099889524680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1441-24BK3CWW, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
302.97 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
74.37 mm
Länge:
201.37 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 151,43*
€ 5,90*
ab € 98,51*
€ 151,45*
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 166,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.