Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 254 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-30BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 254 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-30BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 254 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-30BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1228
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-30BK3
EAN/GTIN:
     4099889524444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1441-30BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
254 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
51 mm
Länge:
432 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 41,64*
€ 5,90*
ab € 21,83*
€ 41,66*
€ 8,95*
ab € 33,32*
€ 46,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.