Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-26
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 406 x 203 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-26
Artikel-Nr.:
     4502-61H1221
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-26
EAN/GTIN:
     4099889524376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäuse, 1441-26, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
grau
Höhe:
51 mm
Länge:
406 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,89*
€ 38,62*
€ 5,90*
ab € 20,29*
€ 38,64*
€ 8,95*
ab € 27,66*
€ 39,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.