Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-22BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-22BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 305 x 203 x 51 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-22BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1218
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-22BK3
EAN/GTIN:
     4099889524345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1441-22BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
203 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
51 mm
Länge:
305 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 37,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 38,04*
€ 8,95*
ab € 26,64*
€ 38,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.