Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 102 x 76 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-20BK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 102 x 76 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-20BK3
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 432 x 102 x 76 mm, schwarz (RAL 9005), 1441-20BK3
Artikel-Nr.:
     4502-61H1216
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-20BK3
EAN/GTIN:
     4099889524321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse, 1441-20BK3, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
76 mm
Länge:
432 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
9005
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,14*
€ 35,85*
€ 5,90*
ab € 18,74*
€ 35,88*
€ 8,95*
ab € 28,53*
€ 40,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.