Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-10
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 203 x 102 x 51 mm, grau (RAL 7046), 1441-10
Artikel-Nr.:
     4502-61H1203
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-10
EAN/GTIN:
     4099889524192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäuse, 1441-10, Hammond Features * Punktgeschweißtes - hochbelastbares Konstruktions-Chassis * Ausführung in ASA 61 glatter grauer oder satinschwarzer Pulverlackierung. * Gummifüße separat erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Farbe:
grau
Höhe:
51 mm
Länge:
203 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 24,42*
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 24,45*
€ 8,95*
ab € 18,79*
€ 27,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.