Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415E
Stahl Gehäuse, (L x B x H) 229 x 127 x 152 mm, grau (RAL 7046), IP32, 1415E
Artikel-Nr.:
     4502-61H1116
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1415E
EAN/GTIN:
     4099889523973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Utility-Gehäuse, 1415E, Hammond Gerätegehäuse - Stahl, grau Mit Material Stahl und einer Länge von 229 mm
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
grau
Höhe:
152 mm
Länge:
229 mm
Material:
Stahl
RAL-Farbnummer:
7046
Schutzart (IP):
IP32
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 57,87*
€ 8,95*
ab € 42,71*
€ 57,89*
€ 5,90*
ab € 37,71*
€ 63,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.