Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-TGF Wärmespaltfüller-Pad, 40015030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE-TGF Wärmespaltfüller-Pad, 40015030
WE-TGF Wärmespaltfüller-Pad, 40015030
Artikel-Nr.:
     4502-61B1025
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     40015030
EAN/GTIN:
     4099889264753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Eigenschaften * Hohe elektrische Isolation * Niedriger thermischer Widerstand * Glasfaserverstärkte Version für hohe mechanische Beanspruchung * Selbsthaftend durch Silikonöl * Weich, passt sich nicht-flachen Oberflächen an Applikationen * Leistungselektronik * Audio und TV * Kommunikation und Netzwerk
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Material:
Silikon
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Wärmeleitfähigkeit:
5 W/mk
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0969 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.