Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAND Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP CD4093BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAND Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP CD4093BE
NAND Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP CD4093BE
Artikel-Nr.:
     4502-60S7250
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4093BE
EAN/GTIN:
     4099879086129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
CMOS quad NAND Schmitt trigger with 2 inputs, CD4093BE, Texas Instruments Der CD4093BE besteht aus vier Schmitt-Trigger-Schaltungen. Jeder Schaltkreis funktioniert wie ein NAND-Gatter mit zwei Eingängen und Schmitt-Trigger-Aktion an beiden Eingängen. Das Gatter schaltet an unterschiedlichen Punkten für positive und negative Signale. Die Differenz zwischen der positiven Spannung (VP) und der negativen Spannung (VN) ist als Hysteresespannung (VH) definiert. Features * Schmitt-Trigger-Aktion an jedem Eingang ohne externe Komponenten * Hysteresespannung typischerweise 0,9 V bei VDD = 5 V und 2,3 V bei VDD = 10 V * Störfestigkeit größer als 50% * Keine Begrenzung der Anstiegs- und Abfallzeiten am Eingang Anwendungen * Wellen- und Impulsformer * Systeme für lärmintensive Umgebungen * Monostabile Multivibratoren * Astabile Multivibratoren * NAND-Logik
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.4 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, 4000 cmos inverter, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,71*
1 Tag
2100
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,72*
1 Tag
50
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,03*
1 Tag
496
1
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 1,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.