Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter, 3 V, 18 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter, 3 V, 18 V, PDIP14
Inverter, 3 V, 18 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-60S6550
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4069UBE
EAN/GTIN:
     4099879086044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Logik-IC, CD4069UBE, Texas Instruments Der CD4069UBE ist ein CMOS-Hex-Inverter im 14-poligen DIP-Gehäuse. Er besteht aus sechs CMOS-Inverterschaltungen. Das Produkt ist für alle allgemeinen Inverteranwendungen vorgesehen, bei denen keine TTL-Ansteuerung mit mittlerer Leistung und keine Logikpegelumwandlung erforderlich ist. Typische Anwendungen sind Logikinvertierung, Impulsformung, Oszillatoren und Verstärker mit hoher Eingangsimpedanz. Features * Standardisierte symmetrische Ausgangscharakteristik * Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit * 100% Getestet auf Ruhestrom bei 20 V Anwendungen * Logische Umkehrung * Impulsformung * Verstärker mit hoher Eingangsimpedanz * Oszillatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.4 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,01*
2 Tage
1075
10
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 1,02*
25
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.