Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, -0,5 V, 20 V, PDIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puffer, -0,5 V, 20 V, PDIP16
Puffer, -0,5 V, 20 V, PDIP16
Artikel-Nr.:
     4502-60S5700
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4049UBE
EAN/GTIN:
     4099879085962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hex-Invertierungspuffer/-Konverter, CD4049UBE, Texas Instruments Der CD4049UBE ist ein hexadezimaler invertierender CMOS-Puffer/Wandler im 16-poligen DIP-Gehäuse, der eine Logikpegelwandlung mit einer einzigen Versorgungsspannung ermöglicht. Das High-Level-Eingangssignal kann die Versorgungsspannung überschreiten, wenn dieses Gerät für Logikpegelumwandlungen verwendet wird. Dieses Produkt ist für den Einsatz als CMOS-zu-DTL/TTL-Wandler vorgesehen und kann zwei DTL/TTL-Lasten direkt ansteuern. Features * Hohe Stromsenke zur Ansteuerung von 2 TTL-Lasten * Umwandlung von Hoch- in Niedrigpegel-Logik * Invertieren Anwendungen * CMOS-zu-DTL- oder TTL-Hex-Wandler * CMOS-Stromsenken- oder -quellentreiber * CMOS-Wandler mit hohem bis niedrigem Logikpegel
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
25 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MV
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,70*
2 Tage
2150
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,72*
25
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,87*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC14049UBDG
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.