Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16
Zähler, 3 V, 18 V, PDIP16
Artikel-Nr.:
     4502-60S3950
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4029BE
EAN/GTIN:
     4099879085948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
CMOS-Zähler, CD4029BE, Texas Instruments Der CD4029BE besteht aus einem vierstufigen Binär- oder BCD-Dekaden-Aufwärts-/Abwärtszähler mit Vorkehrungen für Vorausschau-Übertrag in beiden Zählmodi. Die Eingänge bestehen aus einem einzelnen CLOCK, CARRY-IN\ (CLOCK ENABLE\), BINARY/DECADE, UP/DOWN, PRESET ENABLE und vier einzelnen JAN-Signalen, Q1, Q2, Q3, Q4 und einem CARRY OUT\-Signal, die als Ausgänge bereitgestellt werden. Dieses Produkt verfügt über eine hohe Voreinstellungsfreigabe, die es ermöglicht, dass Informationen an den JAM INPUTS den Zähler asynchron zum Takt in einen beliebigen Zustand voreinstellen. Features * Binäre oder dekadische Auf-/Abwärtszählung * Standardisierte symmetrische Ausgangscharakteristik * BCD-Ausgänge im Dekadenmodus Anwendungen * Programmierbare Binär- und Dekadenzählung/Frequenzsynthesizer BCD-Ausgang * Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung * Binäre Zählung aufwärts/abwärts * Erzeugung von Größenordnungen und Vorzeichen * Differenzzählung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1.5 mA
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,98*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,99*
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,26*
2 Tage
990
10
€ 7,00*
ab € 0,50*
€ 1,28*
1 Tag
683
1
€ 14,99*
ab € 0,574*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.