Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 100.3 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 100.3 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 100
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 100.3 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 100
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 100.3 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 100
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 120 x 100.3 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 100
Artikel-Nr.:
     4502-60H8589
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035447
EAN/GTIN:
     4099889520323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kühlkörpergehäuse
Wärmeleitsystem
Kühlkombination
Gehäuse aus Aluminium mit integriertem Kühlkörper Serie Frame Typ Fischer FR K. Mit Führungsnuten zur Aufnahme von ungenormten Leiterplatten oder Bauteilen, mit stoßfesten Kunststoffabdeckungen und Dichtungen
Weitere Informationen:
Breite:
100.3 mm
Farbe:
grau
Höhe:
63.5 mm
Länge:
120 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlsystem, Heat Sink, Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.