Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 105 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 10035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 105 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 10035
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 105 x 63.5 mm, grau (RAL 7005), IP54, 10035
Artikel-Nr.:
     4502-60H8576
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035284
EAN/GTIN:
     4099889520194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Tubusgehäuse
Gehäuse aus Aluminium Serie Frame Typ Fischer FR. Mit Führungsnuten zur Aufnahme von Leiterplatten oder Bauteilen, mit stoßfesten Kunststoffabdeckungen und Dichtungen, Integrationsmöglichkeit von Frontfolien oder Folientastaturen; Oberfläche: naturfarbig eloxiert. Technische Merkmale (Typ, Gehäuseaussenmaße (A x B x C), Gehäuseinnenmaße (D x E x L)): FR 105 52 160 ME, 63,5 x 116 x 174 mm, 100,3 x 46 x 160 mm
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
grau
Höhe:
63.5 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7005
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.