Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandplatte für Gehäuse UMP 32014 FP, FP 30014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwandplatte für Gehäuse UMP 32014 FP, FP 30014
Rückwandplatte für Gehäuse UMP 32014 FP, FP 30014
Artikel-Nr.:
     4502-60H8224
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     56031400
EAN/GTIN:
     4099889564037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Frontplatten/Rückwände Typ Bopla Ultrapult. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (Maße H vorne/hinten)): FP 30014, Rückwandplatte für UMP 32014 FP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwandplatte
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.