Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, lichtgrau, IP67, 4U34191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, lichtgrau, IP67, 4U34191
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, lichtgrau, IP67, 4U34191
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, lichtgrau, IP67, 4U34191
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 38.35 mm, lichtgrau, IP67, 4U34191
Artikel-Nr.:
     4502-60H1269
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U34191504019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
ABS Handgehäuse, 4U34191504019, BOX4U Features * Farbe: Lichtgrau * Schutzart: IP67 * Dichtung eingeschäumt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
144.15 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
38.35 mm
Länge:
184.4 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.243 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.