Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 23.05 mm, schwarz, IP65, 4U3419150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 23.05 mm, schwarz, IP65, 4U3419150
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 23.05 mm, schwarz, IP65, 4U3419150
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 23.05 mm, schwarz, IP65, 4U3419150
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 184.4 x 144.15 x 23.05 mm, schwarz, IP65, 4U3419150
Artikel-Nr.:
     4502-60H1267
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U34191504007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse ip65
handgehäuse
ABS Handgehäuse, 4U34191504007, BOX4U Features * Farbe: Schwarz * Schutzart: IP65 * Dichtung lose beigelegt * IK Klassifizierung: IK09
Weitere Informationen:
Breite:
144.15 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
23.05 mm
Länge:
184.4 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.243 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 10,45*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 10,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.