Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 151 x 93.05 x 25.4 mm, schwarz, IP53, 4U34150903005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 151 x 93.05 x 25.4 mm, schwarz, IP53, 4U34150903005
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 151 x 93.05 x 25.4 mm, schwarz, IP53, 4U34150903005
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 151 x 93.05 x 25.4 mm, schwarz, IP53, 4U34150903005
Artikel-Nr.:
     4502-60H1265
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U34150903005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
ABS Handgehäuse, 4U34150903005, BOX4U Features * Farbe: Schwarz * Schutzart: IP53 * IK Klassifizierung: IK07
Weitere Informationen:
Breite:
93.05 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
25.4 mm
Länge:
151 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP53
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.