Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 141.6 x 68.65 x 25 mm, lichtgrau, IP20, 4U341407030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 141.6 x 68.65 x 25 mm, lichtgrau, IP20, 4U341407030
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 141.6 x 68.65 x 25 mm, lichtgrau, IP20, 4U341407030
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 141.6 x 68.65 x 25 mm, lichtgrau, IP20, 4U341407030
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 141.6 x 68.65 x 25 mm, lichtgrau, IP20, 4U341407030
Artikel-Nr.:
     4502-60H1264
Hersteller:
     BOX4U
Herst.-Nr.:
     4U34140703011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse
ABS Handgehäuse, 4U34140703011, BOX4U Features * Farbe: Lichtgrau * Schutzart: IP20 * Batteriefach für 2 x AA-Baterien oder 1 x 9V-Block * IK Klassifizierung: IK06
Weitere Informationen:
Breite:
68.65 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
25 mm
Länge:
141.6 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.