Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Einbaubuchse, löten, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Einbaubuchse, löten, Leiterplattenmontage
Cinch-Einbaubuchse, löten, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-60F130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34.1740
EAN/GTIN:
     4007754026832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen Typ T-709. Für Leiterplattenmontage; Lochdurchmesser: 7,5 mm. Typ: T–709, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Durchmesser:
7.5 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00287 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Buchse, RCA-Buchse, Cinch-Einbaubuchse, Cinch-Einbaukupplung, RCA-Einbaubuchse, RCA-Einbaukupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.