Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Kupplung, 1 A, löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Kupplung, 1 A, löten
Cinch-Kupplung, 1 A, löten
Artikel-Nr.:
     4502-60F1120
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS372P
EAN/GTIN:
     4099889856897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
Klinkenbuchse
klinkenbuchse rean
Cinch-Kupplungen Typ NEUTRIK/REAN NYS372. Mit Lötanschluss; Material Gehäuse: CuZn39Pb3, vernickelt, Kontakte: vernickelt, Nennstrom pro Kontakt: 1,0 A, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Durchschlagsfestigkeit: 0,5 kVDC, Kabeldurchmesser: max. 6,0 mm, Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Kontakte): NYS372P, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Farbmarkierung:
weiß
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Buchse, RCA-Buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,07*
200
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,08*
5
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,33*
1 Tag
46
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 214,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.