Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring
Cinch-Stecker für Kabelmontage 3,5 bis 6,1 mm Außen-Ø, vergoldet, Farbcodierring
Artikel-Nr.:
     4502-60F1070
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS373-0
EAN/GTIN:
     4099889856842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Cinch-Stecker Typ NEUTRIK/REAN NYS. Mit schwarz-verchromtem Gehäuse und farbigem Markierungsring sowie Spannzangenzugentlastung für einen sicheren Halt des Kabels; Durchgangswiderstand: <10 m Ohm, Durchschlagsfestigkeit: 0,5 kVDC, Kabeldurchlass: 3,0 bis 6,1 mm, Kontaktmaterial: Messing, vergoldet, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Farbe Markierungsring): NYS373-0, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
12.3 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäuse:
schwarz
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01366 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,35*
2 Tage
156
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
2 Tage
165
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,72*
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NF2D-0
ab € 4,27*
Zubehör
Rean
NYS367-0
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.