| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60F1064 Herst.-Nr.: NF2C-B/2-U EAN/GTIN: 4099889856835 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 2 Stück (schwarz und rot), Cinch-Stecker Typ NEUTRIK NF2C-B/2. Für professionellen Einsatz, aus Messing, schwarz beschichtet, mit rotem und schwarzem Markierungsring, vergoldete Kontakte; Nennstrom pro Kontakt: 16 A, Nennspannung: 50 V, Isolationswiderstand: min. 100 G Ohm, Durchschlagsfestigkeit: 1,5 kVDC, Kapazität zwischen Kontakten: max. 7,0 pF, Kabelanschluss: max. 2,5 qmm (AWG 14), Kabeldurchlass: 3,0 bis 7,3 mm, Temperaturbereich: –30 bis +80 °C, Typ: NF2C–B/2, Cinch–Stecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Farbmarkierung: | schwarz | Gehäuse: | schwarz | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Montage: | Kabelmontage | Polzahl: | 2-polig | Ursprungsland: | LI | Gewicht: | 0.0464 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,57* | € 33,40* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,36* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|