Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage
Cinch-Stecker, löten, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     4502-60F1024
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     31KG/WS
EAN/GTIN:
     4099889856811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch-Stecker Typ 31 KG. Mit Lötanschluss, Isolierhülse mit Kabelknickschutz aufschiebbar; Kontakte: vergoldet. Typ: 31 KG/WS, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
8.3 mm
Farbmarkierung:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,05*
10
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,15*
2 Tage
11
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.