Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Stecker, 2 A, löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cinch-Stecker, 2 A, löten
Cinch-Stecker, 2 A, löten
Artikel-Nr.:
     4502-60F1001
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     STO 1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099889856781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
cinch stecker
Cinch-Stecker Typ Lumberg STO 1. Mit Lötanschluss und angeschraubter Isolierhülse; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 2,0 A, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Länge: 36 mm. Typ: STO 1, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Durchmesser:
9.2 mm
Farbmarkierung:
schwarz
Gehäusematerial:
ABS
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Cinch-Stecker, RCA-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Videosteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,40*
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
BTO 1 SCHWARZ
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
BTO 1 V SCHWARZ
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
KTO 1 SCHWARZ
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
XKTO 1 SCHWARZ
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.