Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 1 Ω, 15 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E706
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-1.00-1%
EAN/GTIN:
     4099879697042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 15 bis 100 Watt Toleranz 1,0 % im TO-Gehäuse Typ Caddock MP 915/925/930/9100. In geringer Induktivität, montierbar auf Kühlelemente, mit wärmeableitender Keramik-Montageauflagefläche Mit 15 Watt Nennlast Typ MP 915.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
2.79 mm
Höhe:
11.18 mm
Länge:
8.12 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 6,19*
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 6,21*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 7,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 55,33*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.