Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 30 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 30 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 30 W, ±1 %
Leistungs-Metallfilmwiderstand, 10 Ω, 30 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-60E644
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-10.0-1%
EAN/GTIN:
     4099879696847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Leistungs-Metallfilmwiderstände 15 bis 100 Watt Toleranz 1,0 % im TO-Gehäuse Typ Caddock MP 915/925/930/9100. In geringer Induktivität, montierbar auf Kühlelemente, mit wärmeableitender Keramik-Montageauflagefläche Mit 30 Watt Nennlast Typ MP 930.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungs-Metallfilmwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
3.18 mm
Höhe:
16.26 mm
Länge:
10.41 mm
Leistung:
30 W
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
-20/80 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00179 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Dickschichtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.