Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Stelltransformator, 260 V, 2,8 A, 735 V·A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Stelltransformator, 260 V, 2,8 A, 735 V·A
Ringkern-Stelltransformator, 260 V, 2,8 A, 735 V·A
Ringkern-Stelltransformator, 260 V, 2,8 A, 735 V·A
Artikel-Nr.:
     4502-60C1652
Hersteller:
     REO
Herst.-Nr.:
     M61/260V
EAN/GTIN:
     4099891352110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator
Ringkern-Stelltransformatoren in Sparschaltung Typ REO RRTW IP 00. Einphasig, mit in Epoxydharz vergossener Wicklung und Durchsteckwelle für freie Montage Mit Leistung 0,735/0,73 kVA Typ M61.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
735 VA
Höhe:
98 mm
Primärspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung (1):
260 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.12752 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, reo stelltransformatoren, regeltrafo, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,33*
€ 814,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,54*
€ 759,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
474.61
ab € 6,80*
Zubehör
REO
SK 90/0-100
ab € 32,29*
Zubehör
REO
SK 90/0-230
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.