Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Schnappmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Schnappmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0150
Stecker C8, 2-polig, Schnappmontage, Lötanschluss, schwarz, 6160.0150
Artikel-Nr.:
     4502-59P9929
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6160.0150
EAN/GTIN:
     4099891585365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Stecker
IEC-Einbaustecker
IEC-Geräteeinbaustecker
IEC Gerätestecker, 6160.0150, SCHURTER Features * Stifttemperatur 70 °C * Schutzklasse II Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse II
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Einbaustecker
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Schnappmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
2.5 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.