Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.1307.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.1307.0
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.1307.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P9906
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5123.1307.0
EAN/GTIN:
     4099891550196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter
Entstörfilter
Störschutzfilter
Eingangsfilter
IEC Gerätestecker, 5123.1307.0, SCHURTER Features * Mit Netzfilter * Sehr hohe asymmetrische Dämpfung * V-lock Auszugssicherung * Metallflange für optimale Abschirmung * Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
15 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,97*
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 17,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,84*
Zubehör
Schurter
3-125-664
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.