Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.2007.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.2007.0
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 15 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 5123.2007.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P9900
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5123.2007.0
EAN/GTIN:
     4099891549626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
IEC Gerätestecker, 5123.2007.0, SCHURTER Features * Mit Netzfilter * Sehr hohe asymmetrische Dämpfung * V-lock Auszugssicherung * Metallflange für optimale Abschirmung * Kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 100 nF, Y 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
15 A
integrierter Schalter:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Eingangsfilter, Eingangsfilter-Kombination, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,84*
Zubehör
Schurter
3-125-664
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.