Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 4300.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 4300.0103
Stecker C8, 2-polig, Snap-in, Leiterplattenanschluss, schwarz, 4300.0103
Artikel-Nr.:
     4502-59P9702
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0103
EAN/GTIN:
     4099889874204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
Abbildung kann abweichen. Stecker, 4300.0103, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C8, Schnellkupplungsklemmen. Features * Schalttafel montierbar * Gehäuse-Material: PA6, UL 94V-0 * Schutzklasse: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C8
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
2.5 A
Nennstrom UL/CSA:
2.5 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
2 mm
Polzahl:
2-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Kleingeräteeinbaustecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Gerätestecker, Kleingerätestecker, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbinder, Kleingerätesteckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,94*
10
€ 5,95*
ab € 0,792*
€ 1,371*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.