Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 40 mH, 8 A, DKLP-0333-0840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 40 mH, 8 A, DKLP-0333-0840
Entstördrossel, 40 mH, 8 A, DKLP-0333-0840
Artikel-Nr.:
     4502-59P8964
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKLP-0333-0840
EAN/GTIN:
     4099889003123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKLP-0333-0840, SCHURTER Der DKLP-0333-0840 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
120 mm
Gleichstrom:
8 A
Gleichstromwiderstand:
110 mΩ
Höhe:
70 mm
Induktivität:
40 mH
Länge:
120 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
1.726 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.