Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 5 mH, 10 A, DKIP-0331-1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 5 mH, 10 A, DKIP-0331-1005
Entstördrossel, 5 mH, 10 A, DKIP-0331-1005
Artikel-Nr.:
     4502-59P8935
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0331-1005
EAN/GTIN:
     4099889002881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0331-1005, SCHURTER Der DKIP-0331-1005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
80 mm
Gleichstrom:
10 A
Gleichstromwiderstand:
32 mΩ
Höhe:
50.8 mm
Induktivität:
5 mH
Länge:
80 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.526 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.