Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, 5 mH, 30 A, DKIP-0233-3005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, 5 mH, 30 A, DKIP-0233-3005
Entstördrossel, 5 mH, 30 A, DKIP-0233-3005
Artikel-Nr.:
     4502-59P8929
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIP-0233-3005
EAN/GTIN:
     4099889002829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Entstördrossel, DKIP-0233-3005, SCHURTER Der DKIP-0233-3005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * Voll vergossen Anwendungen * Vor dem Frequenzumrichter platziert * Schrittmotorantriebe * USV-Anlagen * Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Breite:
120 mm
Gleichstrom:
30 A
Gleichstromwiderstand:
12.5 mΩ
Höhe:
70 mm
Induktivität:
5 mH
Länge:
120 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
1.83 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.