Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 0.15 mH, 40 A, DKIH-3358-40D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 0.15 mH, 40 A, DKIH-3358-40D2
Entstördrossel, radial, 0.15 mH, 40 A, DKIH-3358-40D2
Artikel-Nr.:
     4502-59P8908
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIH-3358-40D2
EAN/GTIN:
     4099889002737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
Ringkerndrossel
Entstördrossel, DKIH-3358-40D2, SCHURTER Der DKIH-3358-40D2 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * THT-Klemmen Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
40 A
Gleichstromwiderstand:
0.6 mΩ
Höhe:
31 mm
Induktivität:
0.15 mH
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 17,51*
€ 23,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,46*
€ 26,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.