Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 4.3 mH, 40 A, DKIH-3252-409M-NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 4.3 mH, 40 A, DKIH-3252-409M-NK
Entstördrossel, radial, 4.3 mH, 40 A, DKIH-3252-409M-NK
Artikel-Nr.:
     4502-59P8898
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKIH-3252-409M-NK
EAN/GTIN:
     4099889002638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
Ringkerndrossel
Entstördrossel, DKIH-3252-409M-NK, SCHURTER Der DKIH-3252-409M-NK ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * 3-Phasen-Drossel * Flexibler Draht * Flansch zur Montage auf der Leiterplatte * THT-Klemmen Anwendungen * Frequenzumrichter * Ladestationen * USV-Anlagen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
40 A
Gleichstromwiderstand:
1.5 mΩ
Höhe:
31 mm
Induktivität:
4.3 mH
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 31,66*
10
€ 5,90*
ab € 24,52*
€ 33,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 633,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.