Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 0.5 mH, 2 A, DKFP-6248-02D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 0.5 mH, 2 A, DKFP-6248-02D5
Entstördrossel, radial, 0.5 mH, 2 A, DKFP-6248-02D5
Artikel-Nr.:
     4502-59P8849
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DKFP-6248-02D5
EAN/GTIN:
     4099889002140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Festinduktivität, DKFP-6248-02D5, SCHURTER Der DKFP-6248-02D5 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * THT-Klemmen * Hohe Induktivität und kompakte Dimensionen * Mehrere Pin-Konfigurationen Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Breite:
8.2 mm
Gleichstrom:
2 A
Gleichstromwiderstand:
50 mΩ
Höhe:
10.5 mm
Induktivität:
0.5 mH
Länge:
10.7 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.00107 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,72*
  
Preis gilt ab 3.520 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 176 Stück
Mindestbestellmenge: 352 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 352 Stück
€ 449,74*
€ 535,19
pro Stück
ab 3520 Stück
€ 449,72*
€ 535,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.