Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 6.3 A, DFKH-22-0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 6.3 A, DFKH-22-0005
Entstördrossel, radial, 0.6 mH, 6.3 A, DFKH-22-0005
Artikel-Nr.:
     4502-59P8830
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DFKH-22-0005
EAN/GTIN:
     4099889001976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Entstördrossel, DFKH-22-0005, SCHURTER Der DFKH-22-0005 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Impedanzanpassung oder zur Filterung eingesetzt. Features * Stromkompensierte Drossel * 1-Phasen-Drossel * THT-Klemmen * Induktor vertikal im Gehäuse positioniert Anwendungen * Abschwächung von Gleichtaktstörungen * Ausgelegt für 230/400 VAC-Anwendungen * DC-Antriebe und Schrittmotorsteuerungen * Schalten von Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entstördrossel
Bauform:
radial
Breite:
13 mm
Gleichstrom:
6.3 A
Gleichstromwiderstand:
15 mΩ
Höhe:
24 mm
Induktivität:
0.6 mH
Länge:
23 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
LK
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Entstörinduktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.